Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 78mm; Y: 78mm; Z: 44mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 78mm; Y: 78mm; Z: 44mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-0245-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     0245-00
EAN/GTIN:
     5901130481576
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 78mm
Größe X: 78mm
Größe Z: 44mm
Deckelfarben: weiss
Gehäusebeschreibung: 6 x Stopfbuchsen
Achtung!: Verbindungsfrei
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Herstellerserie: FAST-BOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.