Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 75mm; Z: 40mm; Polypropylen PP; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 75mm; Z: 40mm; Polypropylen PP; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-0240-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     0240-00
EAN/GTIN:
     5907569150038
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP55
Durchmesser: 75mm
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Z: 40mm
Deckelfarben: weiss
Gehäusebeschreibung: 4 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Herstellerserie: FAST-BOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.