Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 86mm; Y: 86mm; Z: 39mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 86mm; Y: 86mm; Z: 39mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-0226-02
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     0226-02
EAN/GTIN:
     5902012986653
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 86mm
Größe X: 86mm
Größe Z: 39mm
Deckelfarben: schwarz
Gehäusebeschreibung: 6 x Stopfbuchsen
Achtung!: Verbindungsfrei
Ausführung: mit Stopfbuchsen
Herstellerserie: EP-LUX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.