Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 88mm; Y: 88mm; Z: 60mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 88mm; Y: 88mm; Z: 60mm; Aufputz; IP55
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 88mm; Y: 88mm; Z: 60mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-0223-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     0223-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 88mm
Größe X: 88mm
Größe Z: 60mm
Deckelfarben: weiss
Gehäuseserie: EP-LUX
Setinhalt: 5 Klemme 2,5mm2
Gehäusebeschreibung: 4 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.