Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; 10Base-T; SPI; TSSOP28; 3,1÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Ethernet Controller; 10Base-T; SPI; TSSOP28; 3,1÷3,6V
IC: Ethernet Controller; 10Base-T; SPI; TSSOP28; 3,1÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-ENC28J60-I/SS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ENC28J60-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
IC Interface
Interface-IC
Linear-IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP28
Betriebsspannung: 3,1...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Interface: SPI
Kategorie Ethernet: 10Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: MAC / PHY
TX/RX Puffergröße: 8192 B
Weitere Suchbegriffe: ethernet controller ic
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,53*
2 Tage
13617
1
€ 14,99*
ab € 3,42*
€ 5,68*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 5,74*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 15,86*
1
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48-I/SN
ab € 0,309*
Zubehör
Microchip Technology
AC164121
ab € 83,55*
Zubehör
Microchip Technology
AC164123
ab € 65,80*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-971
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.