Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; UStrom: 12÷24VDC; 1cm/1 Impuls; IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ENC-1-2-T-24
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ENC-1-2-T-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -10...70°C
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Frequenzwechsel max.: 180kHz
Ausgangskonfiguration: Push-Pull
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Kreisumfang 250 mm
Auflösung: 1cm/1 Impuls
Encoder-Typ: inkremental
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 112,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.