Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 20Impulse/Umdrehung; Pos: 20; 5VDC; 1mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 20Impulse/Umdrehung; Pos: 20; 5VDC; 1mA
Encoder: inkremental; THT; 20Impulse/Umdrehung; Pos: 20; 5VDC; 1mA
Artikel-Nr.:
     2805-EN11-VNM1AF15
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     EN11-VNM1AF15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental
Hersteller: BI TECHNOLOGIES
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 10mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 1mA
Auflösung: 20Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 20
Kerbentiefe: 1,5mm
Encoder-Typ: inkremental
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.