Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 20Impulse/Umdrehung; Pos: 20; 5VDC; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 20Impulse/Umdrehung; Pos: 20; 5VDC; 10mA
Encoder: inkremental; THT; 20Impulse/Umdrehung; Pos: 20; 5VDC; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-EN11-HSM1AF15
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     EN11-HSM1AF15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental
Hersteller: BI TECHNOLOGIES
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 10mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Tastenhub: 0,5mm
Betriebsstrom max.: 10mA
Auflösung: 20Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 20
Kerbentiefe: 1,5mm
Encoder-Typ: inkremental
Encodereigenschaften: mit Druckknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.