Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strom-Überwachungsrelais; UStrom: 10÷28VDC; 1,2÷115,2kbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strom-Überwachungsrelais; UStrom: 10÷28VDC; 1,2÷115,2kbps
Strom-Überwachungsrelais; UStrom: 10÷28VDC; 1,2÷115,2kbps
Artikel-Nr.:
     2805-EMU-C3
Hersteller:
     DECODE
Herst.-Nr.:
     EMU-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Hersteller: DECODE
Montage: für DIN-Schiene (optional)
Versorgungsspannung: 10...28V DC
Äußere Abmessungen: 35x86x58mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1,2...115,2kbps
Isolationsspannung: 3kV DC
Anwendung: für Stromwandler
Anschlüsse: Schraubklemmen
Industriemodul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: 3x230V AC
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
AC Strommessbereich: 0...5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DECODE:
DECODE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.