Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷1V; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷1V; für Frontplatten
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷1V; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-EMA1710
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EMA 1710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Wechselspannung-Digitalanzeige
Hersteller: LASCAR
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 5...12V DC
Montageabmessungen: Ø5mm
Mechanische Montage: Schraube M5
Messgerät-Eigenschaften: spritzwassergeschütztes Gehäuse;automatische Nullung;keine Kalibrierung erforderlich
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 10x/s
Auflösung der Spannungsmessung: 125mV DC
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 43,5x21,4x7mm
DC Spannungsmessbereich: 0...1V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,81*
€ 46,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 30,35*
€ 46,60*
2 Tage
8
€ 14,99*
ab € 48,02*
€ 71,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.