Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingang; Auflösung: 12bit; IP20; EtherCAT; IN: 4; IN 1: 0÷10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingang; Auflösung: 12bit; IP20; EtherCAT; IN: 4; IN 1: 0÷10V
Analogeingang; Auflösung: 12bit; IP20; EtherCAT; IN: 4; IN 1: 0÷10V
Artikel-Nr.:
     2805-EL3064
Hersteller:
     Beckhoff Automation
Herst.-Nr.:
     EL3064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Hersteller: Beckhoff Automation
Betriebstemperatur: -25...60°C
Anzahl Eingänge: 4
Eingangs-Art 1: 0...10V
Dichtheitsklasse: IP20
Entspricht Norm: UL;ATEX Ex
Industriemodul-Typ: Analogeingang
Auflösung: 12bit
Kommunikationsprotokoll: EtherCAT
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BECKHOFF:
BECKHOFF
Weitere Suchbegriffe: EtherCat Klemmen, ethercat klemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 134,55*
€ 170,29*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 157,95*
€ 198,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.