Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; 5kV; CTR@If: 19-50%@16mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EL2531
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     EL2531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Anschaltzeit: 0,3µs
Ausschaltzeit: 350ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
Transfer: 1Mbps
CTR@If: 19-50%@16mA
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 45 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 540 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.