Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schiene; Stahl; W: 35mm; L: 235mm; Beschichtung: Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN-Schiene; Stahl; W: 35mm; L: 235mm; Beschichtung: Zink
DIN-Schiene; Stahl; W: 35mm; L: 235mm; Beschichtung: Zink
Artikel-Nr.:
     2805-EKV-22
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     EKV 22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Hutschiene
Kunststoffgehäuse
Hersteller: FIBOX
Breite: 35mm
Material: Stahl
Länge: 235mm
Gehäuse Zubehör-Typ: DIN-Schiene
Beschichtungsmaterial: Zink
Passendes Zubehör: ABS281913;EKJB130G;EKJB130T;EKJB180G;EKJB180T;PC281913;PC281918;ABS282813;ABS282818;ABS382813;ABS382818;PC282813;PC282818;PC382813;PC382818;PC562813;FEX282813;FEX282818;FEX382813;FEX382818;FEX562813;EKOE130G
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 4,50*
2 Tage
31
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 5,42*
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,72*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.