Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Bewegung; Spiegelung; digital; UStrom: 3÷6VDC; 5m; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Bewegung; Spiegelung; digital; UStrom: 3÷6VDC; 5m; -20÷60°C
Sensor: Bewegung; Spiegelung; digital; UStrom: 3÷6VDC; 5m; -20÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-EKMC1601111
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1601111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Bedrahtet
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -20...60°C
Versorgungsspannung: 3...6V DC
Anzahl Pole: 3
Korpusfarbe: weiß
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 5m
Ausgangskonfiguration: digital
Stromaufnahme: 170µA
Sensoren-Typ: Bewegung
Herstellerserie: PaPIRs
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 8,13*
1
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 9,38*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 10,90*
1 Tag
91
1
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 13,69*
1 Tag
303
1
€ 14,99*
ab € 5,97*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.