Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EKMC1601111 SENSOR, MOTION, 5M, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2095728
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1601111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensoren
PIR-Bewegungsmelder
Positionssensoren
Sensoren
Produktpalette: EKMC Series
  • Versorgungsspannung, max.: 6 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 5 m
  • Strahlöffnungswinkel: 94 °
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, PANASONIC, EKMC1601111, 2095728, 209-5728
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 5,87*
    € 8,84*
    1
    € 4,00*
    ab € 6,85*
    € 10,41*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,98*
    € 11,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,95*
    € 14,61*
    1 Tag
    96
    1
    Frei Haus
    ab € 9,78*
    € 14,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.