Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 75A; DO15; 50ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 75A; DO15; 50ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 75A; DO15; 50ns
Artikel-Nr.:
     2805-EGP20D-E3/73
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     EGP20D-E3/73
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Fassungsvermögen: 70pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 75A
Leck strom: 0,1mA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 2a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.