Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Flansch-; ØInn: 10mm; iglidur® W300; schmiermittelfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Flansch-; ØInn: 10mm; iglidur® W300; schmiermittelfrei
Lager: Flansch-; ØInn: 10mm; iglidur® W300; schmiermittelfrei
Artikel-Nr.:
     2805-EFSM-10
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     EFSM-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Hersteller: IGUS
Durchmesser der Montageöffnung: 5,3mm
Material: iglidur® W300
Fußmaße: 38x38mm
Innendurchmesser: 10mm
Herstellerserie: igubal®
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Flansch-
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,43*
€ 6,67*
10 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 5,5508*
€ 6,8708*
1
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,91*
1 Tag
31
1
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.