Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 10000uF; 6,3VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic EEUFS0J103 Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFS0J103 Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFS0J103
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS0J103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: FS
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,28*
100
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,54*
2 Tage
343
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 3,14*
2 Tage
236
1
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.