Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFS0J103 Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEUFS0J103 Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFS0J103 Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99466962
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS0J103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10000000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
6.3 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,968*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.