Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 6.3V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458384
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS0J103
EAN/GTIN:
     5059039582310
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10000µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.22%
Weitere Informationen:
Kapazität:
10000µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.22%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator 6,3v, 1458384, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFS0J103, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,32*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,55*
1 Tag
343
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 3,15*
1 Tag
266
1
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.