Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 820uF; 25VDC; Ø10x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 820uF; 25VDC; Ø10x25mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 820uF; 25VDC; Ø10x25mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1E821
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1E821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 0,6Ω
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,54*
2 Tage
297
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,427*
€ 0,8498*
2 Tage
1322
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,341*
€ 1,203*
2 Tage
42
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1E821
ab € 0,484*
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1E821S
ab € 0,674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.