Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 820μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic FC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 820μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 25mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1079628
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1E821
EAN/GTIN:
     5059039412853
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 820µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Polarisiert = Polar

Serie FC 820 μF - 1500 μF. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ A, bieten eine Lösung mit hoher Dauerhaltbarkeit und niedriger Impedanz. Diese Aluminiumkondensatoren bieten eine lange Lebensdauer von 1000 bis 5000 Stunden. AEC-Q200-zertifiziert Radialer Anschluss Niedriger ESR Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-FC-Elektrolytkondensatoren des Typs A sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit sind diese Elektrolytkondensatoren ideal für die Anwendung in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
820µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 820µf 25v, becherelko, alu elko panasonic, 1079628, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFC1E821, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,52*
1 Tag
297
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,427*
€ 0,8398*
1 Tag
1322
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,341*
€ 1,203*
1 Tag
42
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1E821
ab € 0,484*
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1E821S
ab € 0,674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.