Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 820uF, 205uA, 25V, 1.44A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013784
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1E821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1E821, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=820 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=205 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=1.44 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,52*
Lager 115
297
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,427*
€ 0,8398*
1 Tag
1322
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,341*
€ 1,203*
1 Tag
42
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8398*
€ 0,99936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7298*
€ 0,86846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6118*
€ 0,72804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,5194* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1E821
ab € 0,484*
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1E821S
ab € 0,674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.