Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 68uF; 400VDC; Ø18x25mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 68uF; 400VDC; Ø18x25mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 68uF; 400VDC; Ø18x25mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEUEE2G680
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEE2G680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 400V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 1,47A
Herstellerserie: EE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,35*
1
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,84*
1 Tag
1341
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 4,11*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,84*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EKXG401ELL680MM25S
ab € 1,17*
Ähnlich
RS Pro
1701319
ab € 132,48*
Ähnlich
Rubycon
400BXC68MEFC18X25
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.