Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKXG401ELL680MM25S KONDENSATOR, 68æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842015
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKXG401ELL680MM25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 400v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: KXG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.465 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKXG401ELL680MM25S, 2842015, 284-2015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,16*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,98*
    € 5,9262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-EE2G680
    ab € 1,47*
    Ähnlich
    Rubycon
    400BXC68MEFC18X25
    ab € 1,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.