Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 400V dc, Ø 18mm x 26mm x 26mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 400V dc, Ø 18mm x 26mm x 26mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1701319
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701319
EAN/GTIN:
     5056279085267
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 26mm
Höhe = 26mm
Länge = 26mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 20%

Universal-Radialkondensatoren 400 bis 450 V. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 26mm
Höhe:
26mm
Länge:
26mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 1701319, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS686400VRL18X26, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,15*
€ 200,0985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,47*
€ 199,2893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,10*
€ 186,949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,45*
€ 176,6555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,33*
€ 158,6627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.