Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 25VDC; ±20%; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 25VDC; ±20%; D
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 25VDC; ±20%; D
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFT1E101AP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFT1E101AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 0,26Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FT
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
5000
1000
Frei Haus
ab € 0,163*
€ 0,281*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0986*
€ 0,5466*
1 Tag
852
5
€ 5,95*
ab € 0,4315*
€ 0,8494*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5466*
€ 0,65045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2533*
€ 0,30143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,733* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1E101P
ab € 0,107*
Ähnlich
Kemet
EXV107M025A9HAA
ab € 0,199*
Ähnlich
Rubycon
25TZV100M6.3X8
ab € 0,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.