Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFK1E101P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEEFK1E101P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic EEEFK1E101P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100694219
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1E101P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Belastbarkeit
100000 nF
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Breite
8 mm
Höhe
6.2 mm
Gewicht
0.518 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
25SVPF100M
ab € 0,535*
Ähnlich
Panasonic
25SVF100M
ab € 0,569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.