Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 5.8mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1034751
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFT1E101AP
EAN/GTIN:
     5059039406487
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Automobilstandard = AEC-Q200

Serie FT, hohe Reflow-Temperaturen. Die Kondensatoren der Serie FT Typ V von Panasonic bieten eine miniaturisierte Lösung und einen niedrigen ESR. Sie sind eine Größe kleiner als die Serie FK von Panasonic. Diese Elektrolytkondensatoren bieten eine ausgezeichnete Lebensdauer von 2000 Stunden bei +105 °C. Die SMD-Kondensatoren der Serie FT Typ V halten hohen Reflow-Temperaturen längere Zeit stand. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Hoher Brummstrom SMD. Anwendungsbereich. Die Elektrolytkondensatoren Panasonic Serie FT Typ V sind AEC-Q200-qualifiziert und für Kfz-Anwendungen wie Klimaanlagen, Wischersteuerung, Lenksäule und schlüsselloser Zugang geeignet. Andere Kfz-Einsatzgebiete umfassen Airbagsteuerung und Navigationssysteme
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Automobilstandard:
AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 100uf 25v, becherelko, panasonic smd kondensator, 1034751, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFT1E101AP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
5000
1000
Frei Haus
ab € 0,163*
€ 0,281*
5
€ 5,90*
ab € 0,0986*
€ 0,5466*
1 Tag
852
5
€ 5,95*
ab € 0,4315*
€ 0,8494*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1E101P
ab € 0,107*
Ähnlich
Kemet
EXV107M025A9HAA
ab € 0,199*
Ähnlich
Rubycon
25TZV100M6.3X8
ab € 0,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.