Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 50VDC; ±20%; G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 50VDC; ±20%; G
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 50VDC; ±20%; G
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFP1H221AP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1H221AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: G
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FP
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 0,12Ω
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38000
500
Frei Haus
ab € 0,335*
€ 0,41*
500
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,47*
2 Tage
500
3
€ 5,95*
ab € 0,6554*
€ 1,2392*
3
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 1,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,243*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,991*
€ 1,17929
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nichicon
UUD1H221MNL1GS
ab € 0,26*
Ähnlich
Vishay
MAL215097102E3
ab € 1,10*
Ähnlich
Vishay
MAL215097102E3
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.