Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon UD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1677887
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UUD1H221MNL1GS
EAN/GTIN:
     5059043194813
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 220µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Brummstrom = 670mA

Serie UD
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Brummstrom:
670mA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 50v, becherelko, becherelko 50 v, 1677887, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UUD1H221MNL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,46*
2
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,34*
2 Tage
62536
1
€ 14,99*
ab € 0,303*
€ 1,405*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1H221P
ab € 0,29*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1H221GP
ab € 0,241*
Ähnlich
Panasonic
EEEFP1H221AP
ab € 0,243*
Ähnlich
Panasonic
EEEFP1H221AP
ab € 0,491*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1H221P
ab € 0,145*
Ähnlich
Vishay
MAL215097102E3
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.