Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFP1H221AP KONDENSATOR 220æF 50V RADIAL SMD ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408627
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1H221AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.12 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: FP
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 900 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 50v, becherelko, becherelko 50 v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFP1H221AP, 2408627, 240-8627
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    38000
    500
    Frei Haus
    ab € 0,335*
    € 0,41*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,47*
    1 Tag
    500
    3
    € 5,95*
    ab € 0,6554*
    € 1,2392*
    3
    € 4,00*
    ab € 0,40*
    € 1,24*
    1 Tag
    502
    3
    Frei Haus
    ab € 0,89*
    € 1,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 205,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UUD1H221MNL1GS
    ab € 0,26*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215097102E3
    ab € 1,11*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215097102E3
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.