Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-EE-SX4164-P2
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX4164-P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: Schraube M3
Betriebstemperatur: -25...85°C
Elektrischer Anschluss: Stecker EE-5002 1M
Versorgungsspannung: 4,5...5V DC
Kollektor-Emitter-Strom: 25mA
Spaltenbreite: 5mm
Blendenbreite: 1,4mm
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 4,90*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,20*
€ 5,93*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 6,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.