Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); DARK-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); DARK-ON
Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); DARK-ON
Artikel-Nr.:
     2805-EE-SX1046
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Versorgungsspannung: 4V DC
Kollektor-Emitter-Strom: 20mA
Spaltenbreite: 3mm
Blendenbreite: 0,5mm
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,56*
250
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,81*
1 Tag
345
1
€ 14,99*
ab € 1,67*
€ 4,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.