Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Kunststoffrolle Ø9,3 mm; NO + NC; 5A; max.240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Kunststoffrolle Ø9,3 mm; NO + NC; 5A; max.240VAC
Endschalter; Kunststoffrolle Ø9,3 mm; NO + NC; 5A; max.240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-ED-1-1-32
Hersteller:
     Highly Electric
Herst.-Nr.:
     ED-1-1-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HIGHLY ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 53,9x30,8x30,6mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,5A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,27A / 240V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Schaltspannung: max. 240V DC;max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Frequenzwechsel max.: 1,6Hz
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: Kunststoffrolle Ø9,3 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HIGHLY:
HIGHLY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.