| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-ED-1-1-20 Herst.-Nr.: ED-1-1-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: HIGHLY ELECTRIC Betriebstemperatur: -25...80°C Gehäuseabmessungen: 53,9x30,8x30,6mm Anzahl der Montageöffnungen: 2 Raster Montageöffnungen: 20...22mm Dichtheitsklasse: IP67 Gehäuse-Material: Kunststoff Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,5A / 240V AC Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,27A / 240V DC Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied Schaltspannung: max. 240V DC;max. 240V AC Kontaktstrom max.: 5A Frequenzwechsel max.: 1,6Hz Ausgangskonfiguration: NO + NC Anschlüsse: PG13,5 Kopf-Art: Hebel R 26 mm , Kunststoffrolle Ø 17,5 mm Sensoren-Typ: Endschalter Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | HIGHLY: | HIGHLY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |