Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 220uF; 16VDC; Ø6,3x11,2mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1CM221
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CM221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,28A
Herstellerserie: M
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,1049*
1 Tag
880
20
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,219*
10
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,269*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0792*
€ 0,3576*
1 Tag
18681
1
€ 14,99*
ab € 0,0569*
€ 0,453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3576*
€ 0,42554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR16V227M6.3X11
ab € 0,0258*
Ähnlich
Panasonic
ECA-1CHG221
ab € 0,0731*
Ähnlich
Panasonic
EEU-FC1C221
ab € 0,133*
Ähnlich
Rubycon
16PX220MEFC6.3X11
ab € 0,0603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.