Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1CM221 KONDENSATOR, 220æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9693599
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CM221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: M
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 280 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220 µf 16 v, becherelko, elektrolytkondensator tht 220uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1CM221, 9693599, 969-3599
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0507*
    € 0,1049*
    1 Tag
    880
    20
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,219*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,133*
    € 0,269*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0792*
    € 0,3576*
    Lager 139
    18681
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0569*
    € 0,453*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2517*
    € 0,29952
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1997*
    € 0,23764
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1305*
    € 0,1553
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1296*
    € 0,15422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,078*
    € 0,09282
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0741*
    € 0,08818
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR16V227M6.3X11
    ab € 0,0258*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1CHG221
    ab € 0,0731*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC1C221
    ab € 0,133*
    Ähnlich
    Rubycon
    16PX220MEFC6.3X11
    ab € 0,0603*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.