Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 5mA
Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 5mA
Artikel-Nr.:
     2805-EC12E24204A8
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     EC12E24204A8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Betriebstemperatur: -10...70°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 10mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 5mA
Auflösung: 24Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 24
Kerbentiefe: 1,5mm
Encoder-Typ: inkremental
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.