Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 400V; Ifmax: 0,8A; 0,51A; Igt: 12uA; TO92; THT; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor, EC103D1RP
Thyristor, EC103D1RP
Artikel-Nr.:
     2805-EC103D1RP-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     EC103D1RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 0,8A
Vorwärtsstrom: 0,51A
Gatestrom: 12µA
Strom im max. Impuls: 20A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,55*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.