Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 400V; Ifmax: 0,8A; 0,5A; Igt: 3uA; TO92; THT; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 400V; Ifmax: 0,8A; 0,5A; Igt: 3uA; TO92; THT; unverpackt
Thyristor; 400V; Ifmax: 0,8A; 0,5A; Igt: 3uA; TO92; THT; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-EC103D1.412
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     EC103D1,412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 0,8A
Vorwärtsstrom: 0,5A
Gatestrom: 3µA
Strom im max. Impuls: 8A
Anschaltzeit: 2µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,062*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2131*
€ 0,25359
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.