Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; 12VDC; Schrauben; für Fahrzeuge; 335Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; 12VDC; Schrauben; für Fahrzeuge; 335Hz
Signalgeber: akustisch; 12VDC; Schrauben; für Fahrzeuge; 335Hz
Artikel-Nr.:
     2805-EB8502
Hersteller:
     Elta
Herst.-Nr.:
     EB8502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber 12v
Hersteller: ELTA
Montage: Schrauben
Durchmesser der Montageöffnung: 8,5mm
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Steckverbinder FASTON
Anwendung: für Fahrzeuge
Schallfrequenz: 335Hz
Außendurchmesser: 95mm
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Suchbegriffe: schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.