Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; für Fahrzeuge; Schrauben; 24VDC; 435Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EB8501TR
Hersteller:
     Elta
Herst.-Nr.:
     EB8501TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber 24v
Hersteller: ELTA
Montage: Schrauben
Durchmesser der Montageöffnung: 8,5mm
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Steckverbinder FASTON
Anwendung: für Fahrzeuge
Schallfrequenz: 435Hz
Außendurchmesser: 95mm
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ELTA:
ELTA
Weitere Suchbegriffe: schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.