Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 40x2; grün; 182x33,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 40x2; grün; 182x33,5mm
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 40x2; grün; 182x33,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-EAW402-NLED
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W402-NLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Schnittstelle: 8bit BUS
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 3,2mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 154,4x16,5mm
Hintergrundfarbe: grün
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 40x2
Abmessungen: 182x33,5mm
Passendes Zubehör: EA017-4U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.