Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 20x2; Abm: 116x37mm; gelb-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 20x2; Abm: 116x37mm; gelb-grün
Display: OLED; alphanumerisch; 20x2; Abm: 116x37mm; gelb-grün
Artikel-Nr.:
     2805-EAW202-XLG
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W202-XLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: gelb-grün
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Interface: 8bit BUS
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 3,2mm
Controller-Art: HD44780
Displayabmessung (H x B): 85x18,6mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x2
Abmessungen: 116x37mm
Passendes Zubehör: EA017-7U
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,81*
€ 54,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 31,66*
€ 54,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 49,77*
€ 66,56*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,94*
€ 119,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.