Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 122x44mm; weiss; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EAW162-XBLW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W162-XBLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: weiss
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: 8bit BUS
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,96mm
Controller-Art: HD44780
Displayabmessung (H x B): 99x24mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 122x44mm
Passendes Zubehör: EA017-12U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.