Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 80x36mm; gelb-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 80x36mm; gelb-grün
Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 80x36mm; gelb-grün
Artikel-Nr.:
     2805-EAW162-X3LG
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W162-X3LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: gelb-grün
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: 8bit BUS
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,96mm
Controller-Art: HD44780
Displayabmessung (H x B): 66x16mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 80x36mm
Passendes Zubehör: EA017-2U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.