Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x1; blau; 122x33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EAW161B-ENLW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W161B-ENLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: 8bit BUS
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 8,06mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 4,84mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 99x13mm
Hintergrundfarbe: blau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x1
Abmessungen: 122x33mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.