Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; 20x4; 42,1x98x29mm; LED; PIN: 16; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; 20x4; 42,1x98x29mm; LED; PIN: 16; 5VDC
Display: LCD; alphanumerisch; 20x4; 42,1x98x29mm; LED; PIN: 16; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-EASER204-NLED
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA SER204 NLED 5VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Beleuchtung: LED
Display-Art: alphanumerisch
Display-Typ: LCD
Displayabmessung (H x B): 25,2x76mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Abmessungen: 42,1x98x29mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.