Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,2"; 320x240; Bel: LED; Displayabmessung: 68x52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 3,2"; 320x240; Bel: LED; Displayabmessung: 68x52mm
Display: TFT; 3,2"; 320x240; Bel: LED; Displayabmessung: 68x52mm
Artikel-Nr.:
     2805-EAEDIPTFT32-ATP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA EDIPTFT32-ATP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
Touch Display
Touchdisplay
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;RS232
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 68x52mm
Bildschirmdiagonale: 3,2"
Abmessungen: 82x60,5mm
Display-Eigenschaften: inteligent
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Weitere Suchbegriffe: graphische displays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 205,13*
€ 216,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 211,74*
€ 216,29*
1
Frei Haus
ab € 213,56*
€ 218,37*
5
Frei Haus
ab € 238,09*
€ 254,03*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 362,67*
€ 371,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.